Motion
AS 110145

SKF
AS 110145

Rondelle de roulement - butée de rouleau cylindrique, butée de rouleau à aiguilles, DI 110 mm, D.E 145 mm, largeur 1 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI03009924
N° MFRAS 110145
Prix69.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
AS 110145

Rondelle de roulement - butée de rouleau cylindrique, butée de rouleau à aiguilles, DI 110 mm, D.E 145 mm, largeur 1 mm, acier de roulement
N° D’ARTICLE MI03009924
N° MFRAS 110145

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix69.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Extérieur Diamètre  
    145 mm
  • Largeur totale
    1 mm
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Numéro de pièce du roulement compatible
    AXK 110145
  • Type de roulement compatible
    Poussée cylindrique du rouleau, butée du rouleau à aiguilles
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570253993
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • CUP_NON
    7316570253993
  • Type de rondelle
    Rondelle universelle mince

Aperçu

Description du fabricant
AS 110145 BRG