Motion
LK2540
Roulement à billes linéaire - série LK, diamètre d’arbre de 25 mm, diamètre extérieur de 35 mm, longueur totale de 40 mm, capacité de charge de 2050 N
N° D’ARTICLE MI03012209
N° MFRLK2540
Prix49.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes linéaire - série LK, diamètre d’arbre de 25 mm, diamètre extérieur de 35 mm, longueur totale de 40 mm, capacité de charge de 2050 N
N° D’ARTICLE MI03012209
N° MFRLK2540

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix49.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Arbre Diamètre  
    25 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Capacité de charge dynamique
    2050 N
  • Série
    LK
  • Capacité de charge statique
    2100 N

Aperçu

Description du fabricant
LK2540 BILLE LINÉAIRE BRG

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon