Motion
8900000112
Marteau à déchiqueter à l’air CP 4125 3R – service moyen, mandrin rond de 0,680 po, 1680 bpm, course de 3.00 po, 31.78 pi3/min
N° D’ARTICLE MI03012727
N° MFR8900000112
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marteau à déchiqueter à l’air CP 4125 3R – service moyen, mandrin rond de 0,680 po, 1680 bpm, course de 3.00 po, 31.78 pi3/min
N° D’ARTICLE MI03012727
N° MFR8900000112
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    0.68 po
  • Taille de l’entrée
    3/8 po
  • Longueur totale
    16.34 po
  • Accident vasculaire cérébral
    3.00 po
  • Poids de l’outil
    7.5 lb

Détails

  • Consommation d'air
    31.78 pcm
  • Style mandrin
    Ronde
  • Mot-clé de description
    Mandrin rond de 0,680 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Taux d’impact
    1680 bpm
  • Page de produit du fabricant
  • Type de dispositif de retenue
    Type de ressort
  • Axes de niveau de vibration 3
    15.3 m/s2

Aperçu

Description du fabricant
CP4125 3R MARTEAU À ÉCHAPPEMENT
  • Cylindre traité thermiquement
  • Verrouillage de cannelure pour empêcher le desserrage de la poignée ou du cylindre
  • Puissant, mais compact et léger
  • Construction robuste, cylindre et poignée en acier trempé
  • Agitation de l’accélérateur pour un contrôle précis
  • Poignée pistolet avec gâchette extérieure à fermeture automatique
  • Offert en versions à course de cylindre 2, 3 ou 4
  • Soupape à anneau unique en série pour les coups plus durs dans les applications difficiles ou les environnements sales
  • Cylindre chromé pour une durabilité accrue

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon