Motion
0795305

FALK
0795305

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5507, 14:1 Rapport, 2.7500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013557
N° MFR0795305
Prix98,592.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
0795305

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5507, 14:1 Rapport, 2.7500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013557
N° MFR0795305
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
Prix98,592.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5507
  • Taille du boîtier
    5507
  • Distance centrale
    9.2900 po, 236 mm
  • Largeur du boîtier
    10.7400 po;272.80 mm
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.7500 po, 69.84 mm
  • Taille d’entrée
    2.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5507
  • Taille de sortie maximale
    4-15/16 po;125.40 mm
  • Rapport nominal
    14:1
  • Ratio
    14:1
  • Diamètre de l’arbre
    4.9380 po, 125.40 mm
  • Longueur de l’arbre
    10.7500 po;273.05 mm
  • Poids
    1166 lb, 528.89 kg

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Détails supplémentaires
    Comprend un assemblage de ventilateur de refroidissement;Le montage standard comprend un assemblage de biellette;Comprend une bague conique Ta de 4 15/16 po de diamètre (Torque-Assist);joints Viton
  • Boîtier inclus
    Non
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Ensemble bras de couple et bague
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Fait sur commande
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0795305
  • Vitesse maximale
    1683 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Entraînements à engrenages Quadrive;5507J
  • Réduction
    Double
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Non
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5507JR
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Trousse de bras de couple
    Inclus

Aperçu

Description du fabricant
5507JR14A MONTAGE SUR ARBRE AVEC VENTILATEUR BU=4.938

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté