Motion
MBR5700 7 CHARIOT FLG ROULEAU BRG

REXNORD INC
MBR5700 7 FLG CART ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 7 po de diamètre extérieur, 19 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI03013923
N° MFRMBR5700 7 FLG CART ROLLER BRG
Prix29,278.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MBR5700 7 FLG CART ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 7 po de diamètre extérieur, 19 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI03013923
N° MFRMBR5700 7 FLG CART ROLLER BRG
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
Prix29,278.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    7.0000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    8-3/4 po
  • Diamètre extérieur
    19.0000 po
  • Poids
    269.00 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210829087
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    235300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    361500 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210829087

Aperçu

Description du fabricant
MBR5700 FLG CARTRDGE NOIR AVEC HD BRG