Motion
TAW6050Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 50 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03014562
N° MFRTAW6050Z
Prix155.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 50 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03014562
N° MFRTAW6050Z
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
Prix155.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Poids
    0.67 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    97800 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TAW6050Z avec un type de fermeture ouverte présente un diamètre d'alésage de 60 mm, un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur totale de 50 mm et un poids de 0.67 lb, ce qui le rend idéal pour les grandes boîtes d'engrenages, les machines industrielles lourdes et les applications exigeantes de transmission de puissance.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TAW6050Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TAW
  • Capacité de charge statique
    229000 N

Aperçu

Description du fabricant
TAW6050Z BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté