Spécifications
Dimensions
- Hauteur11.00 po
- Longueur36.00 po
- Longueur rétractée38.1 po
- Accident vasculaire cérébral24.00 po
- Poids35.00 lb
- Largeur7.00 po
Détails
- Tirage actuel27 A
- Cycle de service à charge nominale27.5 %
- Capacité de charge dynamique1500 lb
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8483.40.9000
- Tension d’entrée115 V
- Interrupteurs de fin de courseInterrupteur de fin de course
- Capacité de charge1500 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MontageClévis
- Type d’entraînement à visVis Acme
- SérieSPD
- Vitesse à pleine charge0.43 po/s
- Capacité de charge statique1500 lb
Aperçu
- Conception robuste pour une longue durée de vie dans les applications difficiles
- Plage de température : 15ºF à 120ºF (-10ºC à 50ºC)
- Norme de protection IP50 (IP52 en option)
- Frein à ressort bidirectionnel
- Boîtier en aluminium et tube extérieur
- Tube de traduction en acier – plaqué zinc-chromate
- Montage à double chape
- Interrupteurs de fin de course réglables internes (série LSPD)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation