Motion
CL-450-HTC
Pince de retenue horizontale,, max. Capacité de conservation : 500lbf
N° D’ARTICLE MI03018331
N° MFRCL-450-HTC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince de retenue horizontale,, max. Capacité de conservation : 500lbf
N° D’ARTICLE MI03018331
N° MFRCL-450-HTC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    1-1/2 po
  • Largeur de la base
    1-3/8 po
  • Longueur du bras de la pince
    2-3/4 po
  • Hauteur sous la barre
    1/3/8 dans

Détails

  • Style de bras
    En forme de U
  • Matériau de base
    Acier inoxydable
  • Style de pince
    horizontal
  • Style de poignée
    Levier droit
  • Capacité de conservation maximale
    500 lbf
  • Type de bascule
    horizontal

Aperçu

Description du fabricant
CL-450-HTC