Motion
644-40843-8
Pompe à graisse Quicklub - Pompe électrique, débit de 0.171 po3/min, taille de conteneur compatible 4 L
N° D’ARTICLE MI03018397
N° MFR644-40843-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à graisse Quicklub - Pompe électrique, débit de 0.171 po3/min, taille de conteneur compatible 4 L
N° D’ARTICLE MI03018397
N° MFR644-40843-8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du contenant compatible
    4 L
  • Raccordement du filetage de sortie
    1/8 NPT (femme) dans

Détails

  • Débit
    0.171 po3/min
  • Comprend
    Capteur de bas niveau
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Température de fonctionnement maximale
    +158 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -13 °F
  • Type de pompe
    Pompe électrique
  • Tension
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
644-40843-8 203-8XLBO-1K6-12-2A1.10
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good