Motion
DEF22-530-548

ROLLON CORP
DEF22-530-548

Rail télescopique étiré à froid - rail de 22 mm, course : 548 mm, longueur : 530 mm
N° D’ARTICLE MI03019108
N° MFRDEF22-530-548
Prix1,035.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
DEF22-530-548

Rail télescopique étiré à froid - rail de 22 mm, course : 548 mm, longueur : 530 mm
N° D’ARTICLE MI03019108
N° MFRDEF22-530-548
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
Prix1,035.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    530 mm
  • Taille du rail
    22 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    548 mm
  • Poids
    3.07824 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Capacité de charge statique axiale
    193 N
  • Prolongation
    100 %
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Température de fonctionnement
    -30°C/+170 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Type de profil
    Tiré à froid
  • Capacité de charge statique radiale
    571 N
  • Style de rail
    Rail télescopique
  • Type de glisseur
    Boules

Aperçu

Description du fabricant
DEF22-530-548, TROUS FILETÉS TLSPC
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis