Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage190 ml
- Gravité spécifique1.27 à 1.32 à 25 °C
- Poids0.77 lb
Détails
- ApplicationJoints d’étanchéité
- Base chimiqueSilicone / Oxime
- CouleurNoir
- Temps de durcissement24 h
- Plage de température de fonctionnement-75 à +625 °F
- Type de colisCan
- Formulaire de produitColler
- Énoncé de la proposition 65Cancer et dommages à la reproduction
- CUP_NON079340404632
Aperçu
- Résistance instantanée à l’étanchéité et à l’éclatement
- Remplace la plupart des joints coupés
- Faible odeur et sans danger pour les capteurs
- Applications : engrenages de distribution et couvercles de soupape, pompes à eau, boîtes de vitesses, carters de transmission
- Couleur : Noir
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation