Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.75 po
- Longueur0.75 po
- Diamètre total11/16 po
- Longueur totale4-5/8 po
- Poids0.06 lb
- Largeur0.75 po
Détails
- CouleurRose vif
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation9609900000
- Température de marquage maximale+100 °F
- Température de marquage min.0 °F
- Quantité du colis72 par boîte
- CUP_NON048615824512
Aperçu
- Les couleurs vives offrent la réponse fluorescente la plus élevée de tout marqueur de nivellement du bois
- Reconnaissance et précision maximales des caractères pour les taux de rejet les plus bas possible
- Chaque lot est testé pour répondre aux spécifications des lecteurs de marque Lucidyne ColorScan® et Newnes-McGehee
- La formule unique offre une excellente écriture sur le bois humide et vert, même avec un revêtement fongicide
- 27 couleurs pour une séparation des couleurs supérieure par rapport aux crayons de cire fluorescents concurrents
- Spécialement conçu pour les lecteurs de marque Lucidyne, Newnes-McGehee et Cypress
- Une dureté pour toutes les températures, élimine les stocks en double
- Une utilisation beaucoup plus longue, offre jusqu’à 4X fois la durée de vie d’écriture des crayons concurrents
- Fabriqué aux États-Unis