Motion
CJ90 95A ROUGE UR

LOVEJOY INC
CJ90 95A RED URE

68514462077 Croisillon et élément pour accouplement à mâchoire - polyuréthane, croisillon - centre ouvert, mâchoire courbe
N° D’ARTICLE MI03020657
N° MFRCJ90 95A RED URE
Prix309.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ90 95A RED URE

68514462077 Croisillon et élément pour accouplement à mâchoire - polyuréthane, croisillon - centre ouvert, mâchoire courbe
N° D’ARTICLE MI03020657
N° MFRCJ90 95A RED URE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix309.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    CJ90
  • Épaisseur de l’élément
    34 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    1.3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.027 po
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Poids
    1.40 lb

Détails

  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    CJ90
  • Duromètre d’élément
    95 , rive A
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Spider - Centre ouvert
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514462077
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144620774
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    63720 po
  • CUP_NON
    685144620774

Aperçu

Description du fabricant
CJ90-SPIDER-95A ROUGE UR