Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.863 po
- Largeur intérieure0.189 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.355 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.049 po
- Longueur totale100 pi
- Diamètre de la broche0.141 po
- Longueur de la goupille0.863 po
- Diamètre du rouleau0.200 po
- Résistance à la traction4200 lb
- Pas transversal0.398 po
- Poids0.476 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas35 / 3/8 po
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Numéro de catalogue du fabricant56740
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens3200
- Nombre de torons entre2
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051567400
Aperçu
- Prix par pied
- Longueur totale 100 pi