Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne2.359 po
- Taille et pas de la chaîne d’ingénierie667 / 2.2500 po
- Largeur intérieure1.078 po
- Épaisseur de la plaque de liaison2.359 po
- Diamètre de la broche0.437 po
- Longueur de la goupille2.359 po
- Diamètre du rouleau1.062 po
- Résistance à la traction30900 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pasD667KC /2.25 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de catalogue du fabricant34027
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitMaillons de chaîne d’ingénierie
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051340270