Motion
CHAÎNE RIV D88C - Non peinte

TIMKEN DRIVES LLC
D88C RIV CHAIN-UnPainted

Chaîne d’ingénierie - série D88C , pas de 88 / 2.6090 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03033932
N° MFRD88C RIV CHAIN-UnPainted
Prix97.81 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
D88C RIV CHAIN-UnPainted

Chaîne d’ingénierie - série D88C , pas de 88 / 2.6090 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03033932
N° MFRD88C RIV CHAIN-UnPainted
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
Prix97.81 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.847 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    88 / 2.6090 po
  • Largeur intérieure
    1.250 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.125 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.250 po
  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Longueur de la goupille
    2.847 po
  • Diamètre du rouleau
    1.125 po
  • Résistance à la traction
    38000 lb
  • Poids par pied
    3.481 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    88 / 2.609 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6413
  • Numéro CUP du fabricant
    642051064138
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de liens
    46
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    D88C
  • Normes respectées
    B29.300
  • CUP_NON
    642051064138
  • Capacité de charge utile
    6000 lb

Aperçu

Description du fabricant
D88C-10FTNUB;6413 D88C CHAÎNE RIV
  • Prix par pied

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté