Motion
D88C TD MAILLON CONN

TIMKEN DRIVES LLC
D88C TD CONN LINK

Maillon de liaison pour chaîne d'ingénierie - taille et pas de 88 / 2.6090 po, cranté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03033933
N° MFRD88C TD CONN LINK
Prix79.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
D88C TD CONN LINK

Maillon de liaison pour chaîne d'ingénierie - taille et pas de 88 / 2.6090 po, cranté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03033933
N° MFRD88C TD CONN LINK
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
Prix79.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.847 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    88 / 2.6090 po
  • Largeur intérieure
    1.250 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.250 po
  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Longueur de la goupille
    2.847 po
  • Diamètre du rouleau
    1.125 po
  • Résistance à la traction
    38000 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    D88C /2.609 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    34028
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051340287

Aperçu

Description du fabricant
D88C-1 TD CO LINK;34028 D88C TD CONN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté