Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.283 po
- Largeur intérieure0.626 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.943 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.125 po
- Longueur totale50 pi
- Diamètre de la broche0.313 po
- Longueur de la goupille1.283 po
- Diamètre du rouleau0.625 po
- Résistance à la traction14500 lb
- Poids2.120 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Numéro de catalogue du fabricant30229
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur/plaqué nickel
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens600
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051302292
Aperçu
- Prix par pied
- Longueur totale 50 pi