Motion
BOUCLIER ARGENTÉ À MAILLONS DÉCALÉS C2040

TIMKEN DRIVES LLC
C2040 OFFSET LINK SILVER SHIELD

Maillon coudé - pas : 2040 / 1 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03034203
N° MFRC2040 OFFSET LINK SILVER SHIELD
Prix29.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
C2040 OFFSET LINK SILVER SHIELD

Maillon coudé - pas : 2040 / 1 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03034203
N° MFRC2040 OFFSET LINK SILVER SHIELD
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
Prix29.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    39382
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité thermiquement / Écran argenté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051393825

Aperçu

Description du fabricant
DRV-C2040-1 LIEN DE DÉSACTIVATION CR;39382 C2040

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté