Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne2050 / 1-1/4 po
- Largeur intérieure0.376 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.591 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.079 po
- Diamètre de la broche0.200 po
- Diamètre du rouleau0.400 po
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas2050 / 1-1/4 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Type de lienLien de décalage
- Numéro de catalogue du fabricant32661
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité thermiquement / Écran argenté
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 oF
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051326618