Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.524 po
- Largeur intérieure0.252 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.382 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.049 po
- Longueur totale50 pi
- Diamètre de la broche0.141 po
- Longueur de la goupille0.524 po
- Diamètre du rouleau0.306 po
- Résistance à la traction2400 lb
- Poids0.332 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas41 / 1/2 po
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Numéro de catalogue du fabricant1759
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens1200
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051017592
Aperçu
- Prix par pied
- Longueur totale 50 pi