Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Rouleau Diamètre47 mm
- Rouleau Largeur24 mm
- Poids0.57 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Type de fermetureOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale8770 lbf
- Capacité de charge statique radiale12000 lbf
- Forme de rouleauJoli
- Normes respectéesISO 281, ISO 6278
- CUP_NON605790192890