Motion
0212
CM® Sac de transport de levage à levier - Type de sac de transport
N° D’ARTICLE MI03036546
N° MFR0212
Prix41.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CM® Sac de transport de levage à levier - Type de sac de transport
N° D’ARTICLE MI03036546
N° MFR0212
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
Prix41.76 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de palan à levier
    Sac de transport
  • Série
    602
  • CUP_NON
    043927602124

Aperçu

Description du fabricant
SAC DE TRANSPORT 0212 POUR LEVIER H DE LA SÉRIE 602
  • La chaîne de levage plaquée est standard
  • Frein de charge de type Weston
  • Poignée en caoutchouc pour un confort et une sécurité accrus
  • Conception légère pour une portabilité facile permettant une utilisation dans des conditions confinées avec une seule main
  • Crochets supérieurs et inférieurs forgés avec verrous standard
  • Cadre, carter d’engrenage et couvercle entièrement en acier résistants aux chocs
  • Chaîne de levage en alliage d’acier trempé de type maillon pour plus de résistance et une longue durée d’usure
  • La fonction de roue libre permet de fixer rapidement la charge
  • Valeur métrique