Spécifications
Dimensions
- Force de ressort comprimée375.43 lb
- Force de ressort étendue449.61 lb
- Longueur totale350 mm
- Largeur totale1.2500 po
- Accident vasculaire cérébral100 mm
- Poids0.8 lb
Détails
- Plage de vitesse de collision6 à 11 po/s
- Absorption d’énergie maximale par cycle850000 po
- SérieADA
- Type d’amortisseurRéglable
Aperçu
- Une vaste gamme de produits offre une flexibilité en matière de taille et de capacités de charge pour répondre à un large éventail d’exigences d’application
- Les normes de qualité ISO permettent un fonctionnement fiable et de longue durée
- Une variété de finis de surface conserve une apparence de qualité originale et offre la protection la plus longue contre la corrosion
- Les longueurs de course personnalisées et les caractéristiques d’amortissement peuvent être conçues pour répondre aux exigences de votre application
- L’intégration de fluides en option peut étendre la plage de températures de fonctionnement standard de (15°F à 180°F) à (–30°F à 210°F)
- Matériaux et finitions spéciaux disponibles pour répondre aux exigences spécifiques des clients