Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame4 po
- Longueur totale7-3/4 po
- Taille de la buse3/16 po
Détails
- Matériau de la lameAcier allié
- Forme de lameRonde
- Type de lameRonde
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionOrange
- Style de poignéePoignée coussinée
- Cote d’isolation1000 V
- Style d’embout spécialiséArmoire
- Style de buseSpécialité
- CUP_NON092644850134
Aperçu
- Deux couches d’isolation offrent une protection contre les chocs électriques
- Testé individuellement pour dépasser les normes
- Poignées coussinées pour un couple et un confort accrus
- Parfait pour l’électricité, le téléphone et le travail dans les trous encastrés et autres espaces restreints
- L’embout breveté Ident® identifie rapidement le type de tournevis et l’orientation de l’embout
- Deux couches d’isolation offrent une protection contre les chocs électriques
- Acier à outils sur mesure fabriqué aux États-Unis
- Les outils isolés Klein dépassent les normes CEI 60900 et ASTM F1505 pour les outils isolés et sont clairement marqués du symbole officiel de la cote 1000V .