Motion
DISQUE 22408 ROLOC 361F TR 1-1/2 POPOIDS P100 YF

3M
22408 ROLOC DISC 361F TR 1-1/2"P100 YF-WEIGHT

Roloc™ Disque en tissu - 1.5000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain P100 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI03042050
N° MFR22408 ROLOC DISC 361F TR 1-1/2"P100 YF-WEIGHT
Prix1.25 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
22408 ROLOC DISC 361F TR 1-1/2"P100 YF-WEIGHT

Roloc™ Disque en tissu - 1.5000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain P100 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI03042050
N° MFR22408 ROLOC DISC 361F TR 1-1/2"P100 YF-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.25 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Disque Diamètre  
    1-1/2 po
  • Diamètre total
    1.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage, préparation de surface
  • Méthode de fixation
    TR
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de grain
    P100
  • Numéro de stock du fabricant
    60440209215
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144224081
  • Application du matériel
    Biseautage des bords, préparation du métal avant la peinture, meulage des soudures, mélange, retrait et finition des soudures, surfaces planes
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    TR
  • CUP_NON
    00051144224081

Aperçu

Description du fabricant
22408 DISQUE ROLOC 361F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • 3M™ L’accessoire Roloc™ collection , permet une installation et un retrait efficaces et sécurisés du disque
  • Les grains abrasifs en oxyde d’aluminium durable coupent rapidement et fonctionnent bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en polyester robuste de poids YF soutient les applications à pression moyenne et offre une performance constante
  • Le revêtement en résine résistant à la chaleur lie l’abrasif à l’endos pour une durabilité sous pression, chaleur et eau
  • Le disque peut être utilisé dans des applications humides ou sèches