Motion
4FQFF-4FP
Raccord rapide femelle à face affleurante - 3000 PSI, 1/4 po Taille du corps
N° D’ARTICLE MI03043151
N° MFR4FQFF-4FP
Prix168.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rapide femelle à face affleurante - 3000 PSI, 1/4 po Taille du corps
N° D’ARTICLE MI03043151
N° MFR4FQFF-4FP
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
Prix168.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/4 po
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    12000
  • Composant de couplage
    Douille
  • Description
    G94921-0404 4FQFF-4FP
  • Numéro CUP du fabricant
    072053673845
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053673845
  • Pression de service
    3000

Aperçu

Description du fabricant
4FQFF-4FP (7252-87155)