Motion
80-400-9

ANSELL
80-400-9

Gants résistants aux coupures ActivArmr® - taille Grand, niveau de coupure ANSI A3, doublure en boucle éponge acrylique
N° D’ARTICLE MI03043676
N° MFR80-400-9
Prix10.79 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
80-400-9

Gants résistants aux coupures ActivArmr® - taille Grand, niveau de coupure ANSI A3, doublure en boucle éponge acrylique
N° D’ARTICLE MI03043676
N° MFR80-400-9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.79 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A4
  • Couleur
    Bleu / Jaune haute visibilité
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de latex
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    7 g
  • Numéro CUP du fabricant
    20076490008295
  • Normes respectées
    CE0493
  • CUP_NON
    20076490008295

Aperçu

Description du fabricant
206420 ACTIVARMR 80400 TAILLE 9,0
  • Haute visibilité avec doublure en tissu éponge thermique jaune sans couture
  • La paume froissée bleu vif offre une meilleure adhérence sur les surfaces sèches et mouillées
  • Gant isolé pour une utilisation par temps froid
  • Conception ergonomique pour un ajustement, un confort, une flexibilité et une dextérité supérieurs
  • Offre également une protection lors de la manipulation de pièces chaudes jusqu’à 250°C /480°F pendant 15 secondes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté