Spécifications
Dimensions
- Longueur totale9 po
- Largeur totale6 po
- Poids1.50 lb
Détails
- Couleur du matériau abrasifVert
- Quantité de colis du fabricant60
- Quantité du colis60
- Type de tamponTampon à récurer
- CUP_NON66261079600
Aperçu
- Les tampons et les rouleaux de finition de surface sont faits d’une toile de nylon non tissée imprégnée de grain abrasif et d’une liaison de résine
- Flexible, s’adapte à la surface de travail
- Action douce qui élimine facilement les solins ou les bavures sans affecter la dimension de la pièce
- Sans chargement, approvisionnement constant de nouveaux bords de coupe
- Non rouille, pas de contamination de la pièce
- Construction résiliente, longue durée de vie, productivité accrue, résistant aux solvants, imperméable
- Dimensions : 6 po x 9 po
- Applications : nettoyage léger à intensif, ébavurage, mélange, polissage et finition du métal, du bois, du composite, des plastiques, de la pierre, des surfaces solides et des surfaces peintes
- À utiliser avec le porte-serviette à main, article Mi no 04154201