Motion
UT01 CN

SKF
UT01 CN

Roulement de tourne-disque – Fonte, 3-1/4 po de diamètre extérieur, 1.7700 po de largeur, 4 trous de montage, capacité de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI03046089
N° MFRUT01 CN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
UT01 CN

Roulement de tourne-disque – Fonte, 3-1/4 po de diamètre extérieur, 1.7700 po de largeur, 4 trous de montage, capacité de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI03046089
N° MFRUT01 CN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3-1/4 po
  • Largeur totale
    1.7700 po
  • Poids
    3.5 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Roulements de tourne-disque
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1000 lb
  • Série
    UT 01

Aperçu

Description du fabricant
TOURNE-DISQUE ROBUSTE UT 01 CN