Motion
45242 ADHÉSIF THERMOFUSIBLE SCOTCH-WELD 3748-Q NOIR 11 LB

3M
45242 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3748-Q BLACK 11 LB

Adhésif thermofusible 3M™ 3748 Q, noir, 5/8 po x 8 po, 11 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI03053851
N° MFR45242 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3748-Q BLACK 11 LB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
45242 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3748-Q BLACK 11 LB

Adhésif thermofusible 3M™ 3748 Q, noir, 5/8 po x 8 po, 11 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI03053851
N° MFR45242 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3748-Q BLACK 11 LB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/8 po
  • Longueur
    8 po
  • Taille de l’emballage
    11 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Résistance à la chaleur
    +175 °F
  • Type de fonte
    Forte fusion
  • Heure d’ouverture
    45 s

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF THERMOFUSIBLE 45242 SCOTCH-WELD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Performance à haute température et résistance aux chocs thermiques
  • Formulé pour lier les plastiques et les revêtements à faible énergie de surface à des matériaux différents
  • L’écaillage élevé offre une résistance et une durabilité à long terme