Motion
C2060H MAILLON CONN À PINCE À RESSORT NICKEL

TIMKEN DRIVES LLC
C2060H SPRING CLIP CONN LINK NICKEL

Maillon de connexion - pas : 2060 / 1-1/2 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03059186
N° MFRC2060H SPRING CLIP CONN LINK NICKEL
Prix13.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
C2060H SPRING CLIP CONN LINK NICKEL

Maillon de connexion - pas : 2060 / 1-1/2 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03059186
N° MFRC2060H SPRING CLIP CONN LINK NICKEL
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
Prix13.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.687 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30180
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur/plaqué nickel
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051301806

Aperçu

Description du fabricant
DRV-C2060H-1 CO SC LINK NP;30180 C2060H