Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.1250 po
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Diamètre de la tête1.5000 po
- Largeur de la tête0.5625 po
- Angle de désalignement16 °
- Taille du filetage5/8-18
- Poids0.48 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 440C
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable
- Capacité de charge statique radiale13851 lb
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieSW
- Normes respectéesAMS 5630, AMS 5643
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF
- CUP_NON190029051005