Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
Détails
- Type de fermetureCrochet et boucle
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurNoir, gris
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir synthétique avec dos TrekDry® moulant
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielClarino, élasthanne
- Type de produitGants de mécanicien
- Type de protectionProtection générale