Motion
AZ6510027
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 65 mm, DI 100 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI03071424
N° MFRAZ6510027
Prix522.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement, DI 65 mm, DI 100 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI03071424
N° MFRAZ6510027
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
Prix522.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Diamètre intérieur
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Poids
    860 g

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure
  • Capacité de charge dynamique
    116000 N
  • Code d’harmonisation
    8482.50.00.00
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557060175
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Série
    AZ
  • Capacité de charge statique
    379000 N
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée

Aperçu

Description du fabricant
AZ6510027 BORDEAUX DE POUSSE
  • Roulement de butée avec bague intérieure et bague extérieure

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté