Motion
56T17WD5328A

LEESON ELECTRIC
56T17WD5328A

Moteur pour service de lavage – 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56C cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1740 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI03072818
N° MFR56T17WD5328A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56T17WD5328A

Moteur pour service de lavage – 2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56C cadres, boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1740 tr/min, montage sur base rigide
N° D’ARTICLE MI03072818
N° MFR56T17WD5328A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Taille du cadre
    56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    13.77 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    50 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1740 tr/min
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.2-5.8/2.9 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    K
  • kW
    1.50 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856030269
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de service de lavage
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856030269
  • Volts à fréquence
    190/380 V à 50 Hz;208-230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
2HP 1800RPM N417 TEFC 208-230/460V 56C
  • Convient à une utilisation avec le VFD à couple 10:1 variable 10:1 (TEFC) ou le VFD à couple 10:1 variable 10:1 (TEFC) ou 1000:1 (TENV) Système d’isolation à couple constant MAX GUARD® classe F 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT Paliers à billes scellés doubles en acier inoxydable 303 avec joints de contact à ressort à chaque extrémité.(Extrémité d’entraînement uniquement sur TENV) Construction externe en acier inoxydable série 300  : cadre, écrans d’extrémité, boîte de conduit, base de montage et quincaillerie pour une résistance supérieure à la corrosion Revêtements internes résistants à la corrosion sur le rotor et vernis polyester lourd sur le stator Construction 100 % sans peinture Drains de condensation unidirectionnels dans chaque écran d’extrémité et boîte de conduit pour tous les montages en angle Buna en nitrile - Joints et joints en N sur la boîte de conduit, à travers les boulons et les écrans d’extrémité