Motion
10R HRB PM HUB

FALK
10R HRB PM HUB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 10, 10R, mâchoire droite, 7/16 à 1-7/8 po. Alésage, matériel brut, acier
N° D’ARTICLE MI03073360
N° MFR10R HRB PM HUB
Prix58.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
10R HRB PM HUB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 10, 10R, mâchoire droite, 7/16 à 1-7/8 po. Alésage, matériel brut, acier
N° D’ARTICLE MI03073360
N° MFR10R HRB PM HUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix58.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    10R
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    2.8400 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.992 po
  • Longueur du moyeu
    1.7720 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3400 po
  • Diamètre extérieur
    2.8300 po
  • Hauteur totale
    2.8800 po
  • Longueur totale
    1.7700 po
  • Largeur totale
    2.9900 po
  • Poids
    1.10 kg

Détails

  • Type d’alésage
    RSB
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Métal fritté
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Type de concentrateur
    Borne R
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0359832
  • Modèle
    Moyeux d’arbre Wrapflex
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    Wrapflex
  • CUP_NON
    782934151941

Aperçu

Description du fabricant
0359832 WRAPFLEX 10R PM HRB HUB
  • Taille(s) des moyeux Rexnord R10 de type à petit trou et à gros trou (RSB) de 10R avec un diamètre de baril extérieur de 2.84-inch et une longueur de 1.34-inch pour les raccords élastomères.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté