Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord50R
- Code de taille de raccord20
- Diamètre extérieur9.4100 po
- Hauteur totale8.2320 po
- Longueur totale2.7170 po
- Largeur totale9.0940 po
- Poids1 kg
Détails
- Style de couplageStandard
- Type de couplageÉlastomérique
- ComprendFixations
- Numéro de catalogue du fabricant0360573
- MatérielNylon
- Type de produitPièces et kits de couplage de mâchoire
- Types de produitsCouvercle de couplage
- SérieWrapflex
- CUP_NON782934152092
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.