Spécifications
Dimensions
- Diamètre du raccord3.1700 po
- Code de taille de raccord5R
- Hauteur2.8750 po
- Poids0.1130 kg
Détails
- Classe A/BA
- Numéro de pièce du concentrateur compatible5R
- Style de couplageStandard
- Type de couplageÉlastomérique
- Duromètre d’élément60 Shore D
- Matériau de l’élémentPolyuréthane 60D (vert)
- Type de mâchoireDroit
- Numéro de catalogue du fabricant0789006
- Rpm max.4500 tr/min
- Vitesse maximale4500 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à +200 °F
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- Types de produitsÉlément flexible
- SérieWrapflex
- Capacité de couple550 po
- CUP_NON782934152160
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.