Motion
ÉLÉMENT FLEXIBLE STANDARD 40R AVEC FIXATIONS

FALK
40R STD FLEX ELEMENT W/ FASTENERS

Élément élastomère 0789010 Wrapflex
N° D’ARTICLE MI03073399
N° MFR40R STD FLEX ELEMENT W/ FASTENERS
Prix317.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
40R STD FLEX ELEMENT W/ FASTENERS

Élément élastomère 0789010 Wrapflex
N° D’ARTICLE MI03073399
N° MFR40R STD FLEX ELEMENT W/ FASTENERS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix317.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    7.1700 po
  • Code de taille de raccord
    40R
  • Hauteur
    3.8750 po
  • Poids
    0.7180 kg

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    40R
  • Style de couplage
    Standard
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Duromètre d’élément
    60 Shore D
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane 60D (vert)
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10057444
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +200 °F
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Types de produits
    Élément flexible
  • Série
    Wrapflex
  • Capacité de couple
    9100 po
  • CUP_NON
    782934152207

Aperçu

Description du fabricant
ÉLÉMENT STANDARD 0789010 WRAPFLEX 40R

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté