Motion
ZMA30/52
Contre-écrou de roulement série ZMA - Filetage M30x1.5 mm, diamètre extérieur 52 mm, diamètre extérieur 47 mm, largeur 22 mm
N° D’ARTICLE MI03076415
N° MFRZMA30/52
Prix578.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série ZMA - Filetage M30x1.5 mm, diamètre extérieur 52 mm, diamètre extérieur 47 mm, largeur 22 mm
N° D’ARTICLE MI03076415
N° MFRZMA30/52
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
Prix578.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    47 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Hauteur totale
    0.8125 po
  • Largeur totale
    22 mm
  • Filetage Taille  
    M30x1.5 mm
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    ZMA
  • CUP_NON
    4012802079449

Aperçu

Description du fabricant
ZMA30/52