Motion
HBC6
Collier de serrage de tuyau à poinçon central - acier, 1-1/2 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI03076550
N° MFRHBC6
Prix1.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage de tuyau à poinçon central - acier, 1-1/2 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI03076550
N° MFRHBC6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    1-1/2 po
  • Diamètre maximal
    1-1/2 po
  • Largeur
    5/8 po

Détails

  • Type de pince
    Pince de tuyau de poinçon central
  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100

Aperçu

Description du fabricant
FIXATION DE TUYAU HBC6 1-1/2X5/8 GALV