Spécifications
Dimensions
- Compatibilité du diamètre de la mèche1 po
- Taille de la mèche1 po
- Longueur totale6 po
- Taille de la tige1/4 po
- Poids0.121 lb
Détails
- Embout de lame réglableNon
- Type de point centralPoint de raccord
- Coupe-câble courbéNon
- Capacité d’extensionCompatible avec les extensions
- FinitionSans revêtement
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Numéro CUP du fabricant028877475677
- MatérielAlliage d’acier au carbone
- Nombre de dépenses0
- Type de tigeHexagonales à changement rapide
- CUP_NON028877475677
- Trou de pêche en fil métalliqueTrou de fil
Aperçu
- La tige de traitement thermique pleine longueur robuste offre une durabilité maximale contre le pliage et le bris Les éperons de coupe offrent une finition de trou optimale La tige hexagonale de 1/4 po empêche le glissement et s’adapte à tous les systèmes de changement rapide de 1/4 po Le trou de suspension permet le rangement des mèches et le tirage des fils.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation