Motion
DW294

DEWALT
DW294

Clé à chocs ou clé à cliquet avec fil - 3/4 po taille d’entraînement, vitesse maximale : 2100 tr/min, couple de 345 pi-lb, réversible, 7.5 A, poids de l’outil : 7 lb
N° D’ARTICLE MI03077081
N° MFRDW294
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW294

Clé à chocs ou clé à cliquet avec fil - 3/4 po taille d’entraînement, vitesse maximale : 2100 tr/min, couple de 345 pi-lb, réversible, 7.5 A, poids de l’outil : 7 lb
N° D’ARTICLE MI03077081
N° MFRDW294
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Longueur totale
    11-1/4 po
  • Poids de l’outil
    7 lb
  • Couple
    345 pi-lb

Details

  • Intensité
    7.5 A
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Taux d’impact
    2700 bpm
  • Numéro CUP du fabricant
    028877490601
  • Vitesse maximale
    2100 tr/min
  • Type de produit
    Clés à chocs et cliquets à cordon
  • Réversible
    Réversible
  • CUP_NON
    028877490601

Aperçu

Description du fabricant
DW294 HD CLÉ À CHOCS DE 3/4 PO, 7.5
  • Couple de fixation maximal de 345 pi-lb
  • Enclume à goupille de détente de 3/4 po
  • Interrupteur à bascule avant/arrière
  • Poignée souple pour un confort accru

You May Also Like

Les clients ont également acheté