Motion
MXQ25-40A
CYLINDRE GUIDÉ MXQ avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI03077244
N° MFRMXQ25-40A
Prix764.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MXQ avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI03077244
N° MFRMXQ25-40A
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
Prix764.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    55 mm
  • Longueur totale
    133 mm
  • Largeur totale
    84 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    40 mm

Détails

  • Option d’expert en sinistres
    Bouchons en caoutchouc (les deux extrémités)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Filetage
    Rc(Pt)
  • Force appliquée maximale
    687 N
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Série
    MXQ
  • Style
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
MXQ25-40A CYL, TABLE DE GLISSIÈRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon