Motion
FC8779-0404-333

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC8779-0404-333

Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FC8779
N° D’ARTICLE MI03077651
N° MFRFC8779-0404-333
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC8779-0404-333

Raccords de tuyau à sertir Aeroquip série FC8779
N° D’ARTICLE MI03077651
N° MFRFC8779-0404-333
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.25 po
  • Taille de l’extrémité 1
    7/16 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.250 po
  • Hauteur
    0.64 po
  • Taille hexagonale
    0.5625 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.96 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -4
  • Diamètre intérieur
    0.12 po
  • Longueur
    1.55 po
  • Longueur totale
    1.55 po
  • Poids global
    0.04 lb
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.04 lb
  • Largeur
    0.56 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Passivé
  • Série de tuyaux compatibles
    2807
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    Passivé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC8779-0404-333
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE MAMELON FC8779-0404-333 #4FJICX#4HO
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau