Motion
116315

ANSELL
116315

AlphaTec® 29-865, service léger, sans support, noir, néoprène, droit
N° D’ARTICLE MI03078180
N° MFR116315
Prix12.00 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
116315

AlphaTec® 29-865, service léger, sans support, noir, néoprène, droit
N° D’ARTICLE MI03078180
N° MFR116315

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.00 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    11
  • Longueur  
    13 po
  • Taille numérique
    11,0
  • Taille
    TAILLE 11,0
  • Épaisseur
    18 mil

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau d’abrasion ANSI 3
  • Application
    Expédition de produits|Janitorial et nettoyage
  • Demandes
    Entretien|Marché secondaire automobile à usage général
  • Matériau de revêtement
    Néoprène
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Thaïlande
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Droit
  • Type de service
    Service léger
  • EN388
    1000X
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Caractéristiques et avantages
    • Coffret durci pour augmenter la résistance aux produits chimiques et à l’abrasion • Doublure en coton pour un meilleur confort • Très bonne dextérité et sensibilité • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments (21 CFR 177.2600) • La finition en grain donne au gant une surface lisse qui réduit les coûts indirects, grâce à moins de rejets de pièces fragiles
  • Motif de prise
    Écusson à sable
  • Type de main
    Paire
  • Code d’harmonisation
    4015.19.1150
  • Utilisation dans l’industrie
    Chimique|Janitorial/Assainissement
  • Sans latex
    Oui
  • Matériau de la doublure
    Bloquer
  • Numéro de catalogue du fabricant
    106239
  • Numéro CUP du fabricant
    20076490005751
  • Matériel
    Néoprène
  • Quantité du colis
    12 sacs dans une boîte, 12 paires dans un sac
  • Type de protection
    Produits chimiques et liquides
  • Normes respectées
    Numéro CE|EN ISO 374-1 :2016|EN 374 :2003|EN ISO 374-5 :2016|EN 388 :2016|EN 388 :2003|EN 388:2016 +A1 :2018|EN 420:2003 + A1 :2009|EN ISO 21420 :2020|EN ISO 374-1 :2016|EN ISO 374-5 :2016||Catégorie
  • Finition de surface
    Rough (cough)
  • CUP_NON
    20076490005751

Aperçu

Description du fabricant
116315 ALPHATEC 29865 TAILLE 11, 0
  • Boîtier renforcé pour augmenter la résistance aux produits chimiques et à l’abrasion
  • Doublure en coton floqué pour plus de confort
  • Très bonne dextérité et sensibilité
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments (21 CFR 177.2600)
  • La finition de l’écusson de sable donne au gant une surface lisse qui réduit les coûts indirects, grâce à moins de rejets de pièces fragiles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté