Motion
7710830
Peinture en aérosol à base de solvant - Or, Taille du contenant de 11 oz, Solvant, Intérieur, Acrylique, Plage de couverture de 10 à 12 pi2, Temps de séchage de 1 h
N° D’ARTICLE MI03081057
N° MFR7710830
Prix11.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture en aérosol à base de solvant - Or, Taille du contenant de 11 oz, Solvant, Intérieur, Acrylique, Plage de couverture de 10 à 12 pi2, Temps de séchage de 1 h
N° D’ARTICLE MI03081057
N° MFR7710830

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    11 oz
  • Plage de couverture
    10 à 12 pi2

Détails

  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Or
  • Famille de couleurs
    Jaune
  • Temps de séchage
    1 h
  • Exposition
    Intérieur
  • Température d’application maximale
    +32 °C
  • Température d’application minimale
    +10 °C
  • Type de buse
    Réglable à 360 degrés
  • Type de résine
    Acrylique
  • CUP_NON
    020066771089
  • Teneur en composés organiques volatils
    633 g/L

Aperçu

Description du fabricant
7710830 BOUGIES OR ROUILLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon