Motion
7718830
Peinture en aérosol à base de solvant - Chrome, Taille du contenant 11 oz, Solvant, Intérieur, Fini lustré, Acrylique, Plage de couverture de 10 à 12 pi2, Temps de séchage de 1 h
N° D’ARTICLE MI03081058
N° MFR7718830
Prix11.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture en aérosol à base de solvant - Chrome, Taille du contenant 11 oz, Solvant, Intérieur, Fini lustré, Acrylique, Plage de couverture de 10 à 12 pi2, Temps de séchage de 1 h
N° D’ARTICLE MI03081058
N° MFR7718830

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    11 oz
  • Plage de couverture
    10 à 12 pi2

Détails

  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Chrome
  • Famille de couleurs
    Gris
  • Temps de séchage
    1 h
  • Exposition
    Intérieur
  • Finition
    Brillant
  • Température d’application maximale
    +32 °C
  • Température d’application minimale
    +10 °C
  • Type de buse
    Réglable à 360 degrés
  • Type de résine
    Acrylique
  • CUP_NON
    020066771881
  • Teneur en composés organiques volatils
    548 g/L

Aperçu

Description du fabricant
LE CHROME BRILLANT 7718830 ARRÊTE LA ROUILLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté