Motion
5499499
Trousse de réparation de béton - (trousse de 2 gallons)
N° D’ARTICLE MI03081091
N° MFR5499499
Prix249.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de réparation de béton - (trousse de 2 gallons)
N° D’ARTICLE MI03081091
N° MFR5499499

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix249.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    2 gal
  • Taille de l’emballage
    2 gal (É.-U.)

Détails

  • Application
    Remplissage des fissures dans les surfaces intérieures/extérieures en béton, réparation du bois, fibre de verre, brique
  • Plage de température d’application
    45 degrés à 9 °F
  • Couleur
    Gris
  • Couverture
    12.5 pi2
  • Temps de durcissement
    12 h
  • Point d’éclair
    Supérieur à 140 °F
  • Comp. matériel
    Béton
  • Type de colis
    Baignoire
  • Formulaire de produit
    Coller
  • CUP_NON
    020066003661
  • Teneur en composés organiques volatils
    Moins de 9 g/L

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSÉ DE RÉPARATION DU BÉTON 5499499

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté